NPMA-208 N-model ノートパソコンロッカー 仁張工作所 27087876 NPMA-208 N-model ノートパソコンロッカー 仁張工作所 27087876 NPMA-208 N-model ノートパソコンロッカー 仁張工作所 27087876 NPMA-208 N-model ノートパソコンロッカー 仁張工作所 27087876 NPMA-208 N-model ノートパソコンロッカー 仁張工作所 27087876

N-model ノートパソコンロッカー

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード27087876 品番NPMA-208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

時代が求める情報セキュリティ。
ノートパソコンの盗難や情報漏洩を防ぎます。
”シリンダー錠タイプ”と”暗証番号錠タイプ”の2タイプをご用意いたしました。
こちらのロッカーは、16インチノートパソコンを想定したサイズ設定になっております。
こちらは、ダイヤル錠タイプのロッカーです。
多数の不特定の方が利用するのに便利なフリーロケーション方式のロッカーです。
利用者が使用毎に暗証番号を変更でき、セキュリティ性が向上した”任意設定方式”です。

付属品
名札入れ(各マス)
、壁面固定金具(2個/台)
用途学校、企業、施設などのノートパソコン収納用ロッカーとして 材質スチール鋼板(SPCC) 幅(mm)875 クリアホワイト 高さ(mm)1600 奥行(mm)400 ダイヤル錠
注意
※個人宅への配送は不可です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※壁面固定等の設置施工は行っておりません。必要な場合は別途業者様をお手配ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする