曜日別特売
- パーツボックス モノタロウ 27155555

- パーツボックス モノタロウ 27155555
- パーツボックス モノタロウ 27155555
- パーツボックス モノタロウ 27155555
- パーツボックス モノタロウ 27155555
- パーツボックス モノタロウ 27155555
モノタロウ

パーツボックス

(468件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50.3×64.9×54.8(最小仕切)
内容量1個注文コード27155555品番-
販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ご意見の多かったフタの爪部と取っ手部の強度を改善しました。しっかりとした作りで、保管はもちろん持ち運びにも便利です。

用途
ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
50.3×64.9×54.8(最小仕切)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×310×60
付属品
仕切板18枚付
質量(g)
699
仕切板
18
材質
ポリプロピレン
ブラック/クリア/オレンジ
仕切数(個)
最大21
仕切り
あり
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×310×60、50.3×64.9×54.8(最小仕切)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
380×310×60
注意
※長時間の直射日光下での保管はおやめください。
※過度な衝撃を加えないでください。
※火や高熱な物に近づけないでください。
※運搬・保管以外の使用はおやめください。

探す時間よさようなら!仕分け上手になれる収納ケース

細かいものがちらばりがちなデスクやカバンの中を一気に整理整頓 !最大23マス(※)を自在にレイアウトできて持ち運びもラクラク
※注文コード:27155555の場合

長物も収納できる

仕切りを移動させれば複数サイズの長物にも対応可能

こだわりの耐久性

一つ一つのパーツにこだわり長くお使いいただける耐久性を実現しました。

選べる3サイズ展開

Sサイズ:外形25.5×21×4cm 20マス
Mサイズ:外形31×24×5cm 23マス
Lサイズ:外形38×31×6cm 23マス


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
作り、質感は値段以上でした。 品番27155537 細かいパーツの仕分け運搬 星5つ
頑丈で、沢山入って、パチっと閉まって、コスパもよろしい。 品番27155555 ネジ、ナットなどの整理整頓 星5つ
とても頑丈な作りで色もオシャレで気に入っています。 品番27155537 ルアーを入れました 星5つ
蓋の開閉、ロックもしっかりして良いもんです。  品番27155555 自動車整備 星5つ
仕切りも丈夫で持ち運び時小物の移動もなさそうです。 品番27155537 小物分別保管 星5つ
A4のカバンにすっぽり便利です 品番27155537 機械のメンテナンス時 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

パーツボックス.
この動画は、48が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:468
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27155546
2026-07-14
用途: 小部品の管理
製造業

作りはしっかりしています、この価格ならば問題ないです
小分けも便利だしよく見えて助かります、ロックもしっかりしています
数年使えたら元取れますね、大満足です

2026-07-22
用途: 自宅用
サービス業

ボタン電池をパッケージごといれておける。仕切り板をずらせば自在のサイズになるのでこれは便利。

対象商品 : 27155546
2026-07-19
用途: 車弄り小物収納
製造業

車弄りが好きですが、細かな部品などまとまった収納ができてなく探すのに手間が掛かっていました。
一念発起して片付けるため購入、電装品とボルテナットを小分けなな収納して探しやすくなりました。

2026-05-23
用途: 自転車パーツの収納に

ヘッドパーツや各種ネジなど、細かな部品が(沢山)収納できるので便利です。どうせならと思い、一番大きいサイズを選びましたが、正解でした。

2026-07-21
用途: 現場での個部品入れ

細かい部品や、ネジなどを入れるボックスでの使用。
中に仕切りがあり、大きさによってわけて入れることが出来る。
透明の蓋の為、中身が見えて良い。

対象商品 : 27155555
2026-06-18
用途: 細かな部品管理に
卸売・小売業

細かな部品管理使っています。仕切りが多くとても使いやすいのですが、蓋の強度が弱く少し多く詰め込んだ3つのうち1つが角から割れてしまい、使えなくなってしまいました。
安価な為仕方がないことですが、強化頂けると助かります。

2026-06-18
用途: 電子部品の整理
製造業

細かい電子部品の整理に良い。同一品が数点あっても良いと考える。

対象商品 : 27155546
2026-06-02
用途: 道具の整理
運輸・通信業

ネジ、ビス、釘などサイズ別に綺麗に収納できます
ただし 小さなワッシャーなどは仕切り板をくぐり抜けてしまいます 傾けなければ大丈夫ですが

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
仕切り板のみの取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2024-07-23
質問:
黒い仕切りも取り外し可能でしょうか。
回答:
黒い仕切り部分は固定になります。
2024-07-23
質問:
オレンジの留め具の取り扱いはありますか。
回答:
取り扱いはございません。
2024-07-23

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする