Mo320602 ケースボックス ユニット式 モノタロウ 27155582

 

Mo320602 ケースボックス ユニット式 モノタロウ 27155582
Mo320602 ケースボックス ユニット式 モノタロウ 27155582
Mo320602 ケースボックス ユニット式 モノタロウ 27155582
Mo320602 ケースボックス ユニット式 モノタロウ 27155582
Mo320602 ケースボックス ユニット式 モノタロウ 27155582
Mo320602 ケースボックス ユニット式 モノタロウ 27155582
Mo320602 ケースボックス ユニット式 モノタロウ 27155582
モノタロウ

ケースボックス ユニット式

(90件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード27155582品番Mo320602
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

フタの爪部が内側を向いており、保管物が飛び出す心配はありません。取り外し可能なケースが16個付いています。

用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理、持ち運びに。付属品小ケース14個、中ケース2個材質PP幅(mm)340質量(kg)1.48ブラック/クリア/オレンジ高さ(mm)305.6奥行(mm)130.4仕切数(個)16ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.58×82.7×64.8(小ケース)、213.6×82.7×64.8(中ケース)
注意
※長時間の直射日光下での保管はおやめください。
※過度な衝撃を加えないでください。
※火や高熱な物に近づけないでください。
※運搬・保管以外の使用はおやめください。
※ベルトに通してのケースの持ち運びはできません。

商品説明動画

モノタロウ ユニットケースボックス.
この動画は、54が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:90
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: ネジ、ボルトの収納

思った以上に一つ一つの部屋が大きく、長めのボルトでも余裕で入るのでかなり使い勝手が良いです。
★一つ減らしたのは、収納した後立てた時の座り面が安定していないのでうまく立たないこと。すぐに倒れます。

2が参考にしています
対象商品 : 27155582
2024-09-10
用途: 木材の組立
建設業・工事業

収納力があり外から見やすい。
また、リピートしたい。

対象商品 : 27155582
2024-07-30
用途: 小物の整理

中身が見えるので良いです。
欲を言えば、安定して立てて置ければと思います。

対象商品 : 27155582
2024-04-05
用途: 金属パーツの保管
製造業

いろんなパーツボックスがありますが、大きめの部品を保管したかったので、こちらにしました。真ん中から割れて、左右に保管できますが、大きいのでちょっとかさばります。
あと、内側が蓋になっていて漏れ出ないのはいいのですが、蓋の締まりがちょっと渋いです。空けにくさを感じます。
価格としては満足のなので、軽い気持ちで使うには重宝すると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 27155582
2024-01-05
用途: 少し大きめの材料が入れられる
マルチクローム建設業・工事業

通常の仕切り型に比べると、室内が広く、使いやすい。
部品室が取り外せるので、複数人で作業するときにもよい。
欠点は取っ手(ハンドル)で倒したときにケースの外側に出るので、倉庫で余計な場所を取ってしまう。

1が参考にしています
対象商品 : 27155582
2024-01-01
用途: 電気工事の部品ケース
岩室ハウスサービス建設業・工事業

これから使い始める予定ですが、移動時に蓋があかないものが欲しかったので満足しています
ただ、中型のケースは時と場合によるとは思いますが、無理にはいらないかな
小型、中型のケースがどこでもつけられるようにしてもらえるともっと満足できると思います

1が参考にしています
対象商品 : 27155582
2023-12-11
用途: 部品の保管など
コスモソリューションサービス業

出先での作業に必要な部品を入れています。端子など袋ごと仕舞えるので分類管理か楽で助かります。あまりにも使いやすいのでリピート購入しました。

対象商品 : 27155582
2023-07-24
用途: 設備工事
有限会社石井燃料卸売・小売業

いろいろな種類のビスが大量に分けられるので、重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
耐荷重を教えてください。
回答:
お問合せ頂きました上記商品のケース内の耐荷重につきましてお調べ致しましたが、申し訳ございませんテストをしておりませんのでデータ保有しておらず分かりかねます。

ご使用用途が【ネジ・ボルトの保管】となっておりますので、ネジ、ボルトの重さには耐えれる製品となります。
1が参考にしています
2020-11-20
質問:
中ケースをはめるところに小ケースを2つはめることは出来ますか?
回答:
はめることはできません。
6が参考にしています
2020-11-20
質問:
ケースのみのお取り扱いはございますか?
回答:
専用部品欄に記載のあります下記商品が適合致します。

モノタロウ
ケースボックス ユニット式用 ケース
https://www.monotaro.com/g/02018817/
2020-11-20

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする