キャンパスドット入りハーフサイズ
タブレット端末やパソコンを使用する際も、省スペースで使える、セミB5サイズの半分のサイズ(横長B6変形サイズ)のキャンパスノート
ハーフサイズなので狭い机上でも使いやすい。
「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。
ドット入り罫線の特長/1.文頭がきれいにそろえられます。2.図形の頂点や表の枠線の目印になります。3.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。4.罫線上にある小さな縦線「セクションガイド」を目印に、ページを2等分や4等分にできる線を引くことができます。
ギュッと押さえなくてもフラットに開く「フラット製本」を採用。左右のページの境界を感じさせず、自由なレイアウトで端から端まで書き込みができます。
- 材質
- 背クロス:紙クロス
- サイズ
- B6変形
- 寸法(縦×横)(mm)
- 126×179
- 製本
- フラット製本
- 内容量
- 1冊
綴じノート の新着商品
カテゴリ


































