キャンパスドット入り文系/理系罫線
罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「小さなドット」。その2つのドットをうまく活用することで、図や表をわかりやすく描くことができます。
ドット入り理系線の特長/1.曲線のグラフを描くときに小さなドットが目印になります。2.回路図のような複雑な図を描くときに小さなドットが目印になります。3.小さなドットを活用すると、折れ線グラフのような細かい数値を表現できます。4.文頭がきれいにそろえられます。5.図形の頂点や表の枠線の目印になります。6.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。7.ページ上部の「復習チェッカー」を使うことで、苦手な内容やテストに出る重要な内容をマークして、効率的に見返すことができます。8.罫線上にある小さな縦線「セクションガイド」を目印に、ページを2等分や4等分にできる線を引くことができます。
ギュッと押さえなくてもフラットに開く「フラット製本」を採用。左右のページの境界を感じさせず、自由なレイアウトで端から端まで書き込みができます。
教科や用途ごとに色分けしやすい3色パック。
- 仕様
- 3冊
- 材質
- 背クロス:紙クロス
- サイズ
- 6号(セミB5)
- 寸法(縦×横)(mm)
- 252×179
- 罫
- ドット入り理系線
- 製本
- フラット製本
- 内容量
- 1包
綴じノート の新着商品
カテゴリ


































