曜日別特売

コクヨキャンパスノート セミB5 30枚

コクヨキャンパスノート セミB5 30枚 - コクヨコクヨキャンパスノート セミB5 30枚 - コクヨコクヨキャンパスノート セミB5 30枚 - コクヨコクヨキャンパスノート セミB5 30枚 - コクヨコクヨキャンパスノート セミB5 30枚 - コクヨコクヨキャンパスノート セミB5 30枚 - コクヨコクヨキャンパスノート セミB5 30枚 - コクヨコクヨキャンパスノート セミB5 30枚 - コクヨ

快適な書き心地を追求したスタンダードなノートです。
用途別の使い分けに便利なカラー表紙。
特殊フィルムでラミネート加工したクロスを採用。背が破れにくいだけでなく、ボールペンなどで筆記が出来る仕様です。
タイトルや名前が書けるスペースを設けた、機能性の高い表紙デザインです。
タテ線が正確に引けるよう、センターと両端に三角形のメモリ点を配置しました。また、短い定規でも線を引けるよう罫線の中央部分にも目印を設けました。
中紙には森林認証紙を使用した環境対応商品です。

材質
紙クロス(ラミネート加工)
サイズ
6号(セミB5)
枚数
30
寸法(縦×横)(mm)
252×179
製本
無線とじ
内容量
1冊
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
行数
罫線
色(表紙)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ノ-3CA-R 0616923606169236ノ-3CA-R30行A罫赤
¥210
¥169
¥186(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
ノ-3CB-R 0616932206169322ノ-3CB-R35行B罫赤
¥210
¥169
¥186(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
ノ-3CB-YR 0616940106169401ノ-3CB-YR35行B罫オレンジ
¥210
¥169
¥186(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
ノ-3CA-YR 0616941906169419ノ-3CA-YR30行A罫オレンジ
¥210
¥169
¥186(税込)
翌々日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする