曜日別特売

キャンパスプリント貼付用

キャンパスプリント貼付用 - コクヨキャンパスプリント貼付用 - コクヨキャンパスプリント貼付用 - コクヨキャンパスプリント貼付用 - コクヨキャンパスプリント貼付用 - コクヨキャンパスプリント貼付用 - コクヨキャンパスプリント貼付用 - コクヨキャンパスプリント貼付用 - コクヨ

B5サイズのプリントが切らずにそのまま貼れる少し大きめサイズ
プリント管理に便利なB5ノビノート。
プリントが貼りやすい罫内容/各ページの四隅にはB5サイズのプリントを貼る際の目印が付いています。
「美しく書く」をサポートするドット入り罫線/罫線上に等間隔に並んだドットを活用することで、ノートを美しく書くことができ、書いた後見返しやすく、効率的に学習することができます。
ページ上部の「復習チェッカー」を使うことで、苦手な内容やテストに出る重要な内容をマークして、効率的に見返すことができます。
ギュッと押さえなくてもフラットに開く「フラット製本」を採用。左右のページの境界を感じさせず、自由なレイアウトで端から端まで書き込みができます。

仕様
1冊
材質
背クロス:紙クロス
サイズ
B5ノビ
寸法(縦×横)(mm)
266×198
製本
フラット製本
内容量
1冊
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
行数
罫
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06799200GNB-FL3HAT30行A罫(ドット入り)
¥240
¥219
¥241(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
06799261GNB-FL3HBT35行B罫(ドット入り)
¥240
¥219
¥241(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする