キャンパスドット入り文系/理系罫線
罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「点線」。この2つをうまく活用することで、文章を読みやすく美しく書くことをサポートします。
ドット入り文系線の特長/1.点線に文字を揃える事で余白ができて、文章が読みやすくなります。2.余白を活用して小さな文字を書き込むことができます。3.送りがなやふりがなは、余白に書くことでバランスよく、見えやすくなります。4.文頭がきれいにそろえられます。5.図形の頂点や表の枠線の目印になります。6.短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。7.ページ上部の「復習チェッカー」を使うことで、苦手な内容やテストに出る重要な内容をマークして、効率的に見返すことができます。8.罫線上にある小さな縦線「セクションガイド」を目印に、ページを2等分や4等分にできる線を引くことができます。
ギュッと押さえなくてもフラットに開く「フラット製本」を採用。左右のページの境界を感じさせず、自由なレイアウトで端から端まで書き込みができます。
教科や用途ごとに色分けしやすい3色パック。
- 仕様
- 3冊
- 材質
- 背クロス:紙クロス
- サイズ
- 6号(セミB5)
- 寸法(縦×横)(mm)
- 252×179
- 罫
- ドット入り文系線
- 製本
- フラット製本
- 内容量
- 1包
綴じノート の新着商品
カテゴリ


































