曜日別特売
5段 カムシェルフ固定 ソリッド キャンブロ 27374254

カムシェルフ固定 ソリッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は幅・奥行・高さなど272種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
幅(mm)
610
奥行(mm)
360
高さ(mm)
2140
注文コード
27374254
品番
5段
参考基準価格(税別)¥195,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800
幅(mm)
610
奥行(mm)
360
高さ(mm)
2140
EBM品番
8869180
注意
※キャスターは取り付けられません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする