曜日別特売
- カムシェルフ可動  ソリッド キャンブロ 27377849

カムシェルフ可動 ソリッド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
高さ(mm)1910
幅(mm)760
奥行(mm)540
内容量1個注文コード27377849品番-
参考基準価格(税別)¥300,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

付属キャスター:プレミアムキャスターCSCTL×4

幅(mm)
760
奥行(mm)
540
高さ(mm)
1910
寸法(mm)
540×760×H1910
EBM品番
8859733

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚・シェルフ・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする