Vikan(ヴァイカン)
Vikan(ヴァイカン)の 掃除用具
Vikan(ヴァイカン)の バケツ
ヴァイカン ハイジーンバケット 蓋 20L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27388647
品番
5693
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
カバーを付けるとスタッキングできます。
計量目盛付(1L刻み)
容量(L)
20
色
白
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
外寸(mm)
380×470×H380
特性
注ぎ口付、目盛付き
EBM品番
8218990
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※20Lのみ取手付きとなります。
商品説明動画
バケットカバー使用例
参考になった