TAKAGI(高儀)
ステンレスパーツトレー
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外寸(mm)
265×58×352
124×25×154
140×28×187
170×28×210
200×35×248
205×43×268
230×43×296
252×51×322
265×58×352
291×63×407
334×80×477
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27403837
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
高級ステンレス鋼仕様で錆びにくい
磁帯性無し
用途
作業中のパーツ受けに
細かなボルト・ネジ・ビスなどの紛失防止に
質量(g)
約478
外寸(mm)
265×58×352
底寸法(mm)
約225×310
材質
18-8ステンレス
アズワン品番
64-4067-22