2倍筋かいリベロU

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード27471938 品番AA1091
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使用ビスを1種類に統一したことで作業効率が大幅に向上します。
床合板(30mm厚以下)の上に筋かいを固定するときに最適です。
金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。
内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。
筋かい側のビス穴は、筋かいの角度に対応できる配置になっています。
横架材端面から離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉が低減できます。(筋かいの角度により、金物の取り付け高さが変動します。)
外使い床合板有り対応性能試験
【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT025/筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力 3.52kN
内使い床合板有り対応性能試験
【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT026/筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力 3.46kN
外使い床合板なし対応性能試験
【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT027/筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力 3.64kN
内使い床合板なし対応性能試験
【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT028/筋かい壁の1mあたりの基準せん断耐力 3.52kN
告示 第1460号第1号(ニ)該当品

材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱に接合するときに使用します。 付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×14本 厚さ(mm)2.3 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
注意
※けが防止のため手袋等をはめて作業を行って下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27471938 AA1091 12765980 AA109300 2倍筋かいリベロV タナカ 2倍筋かいリベロV タナカ 1箱(50セット) 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:474

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11071846
2022-08-08
用途:
補強用に使用
卸売・小売業

いつも便利使いのリベロ何かとちょうほうに使ってますね

対象商品:
11071846
2021-05-11
用途:
自分でガレージ作ってます
卸売・小売業

筋交いが補強できて大変いいと思ったんですが、他の器具や幅の関係で筋交いの取り外しを複数回行ったので取付け施工例を付けて

対象商品:
11071846
2021-03-30
用途:
筋交い作業
細見畳店 様 (製造業)

作りもしっかりしており安心です。角度調整など自由にできるのが嬉しいです

対象商品:
11071846
2020-10-16
用途:
作業小屋製作。
その他業種

作業小屋製作しました、台風の多い地方なので頑丈に作りました、大変満足です。

対象商品:
11071846
2021-02-03
用途:
補強作業

この製品は以前から使っているので安く買える日に購入している。

対象商品:
27471938
2021-01-11
用途:
木造住宅構造部の補強として。
ササセンホーム 様

使い勝手は良好。価格がもう少しダウンしたら
有りがたい。

2020-05-02
用途:
車庫の補強
有限会社 隼建設 様

バスもついていて、インパクトでちゃんととめられました。

対象商品:
11071846
2018-04-11
用途:
柱の補強
有限会社勇盛海事 様

低価格で助かります、付属のビスが、インパクトの+似合いません,ねじを締めるのが大変でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする