半袖タブリエ BN454

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27481099 品番 BN454
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490

消臭効果でいつでも快適。
帯電防止素材を使用。

ライトグリーン サイズ7号 胸囲(cm)94 肩幅(cm)40 袖丈(cm)22 仕様帯電防止、通気性、ドライ感、防縮・防シワ、消臭 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖タブリエ 混率(%)ポリエステル55・綿45、糸付けボタン/プラスチック 着丈(cm)62 対応シーズン春夏 素材トロピカル 色番4 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 袖丈半袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする