アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの 春夏 トップス
半袖タブリエ BN494
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
27481817
品番
BN494
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。
色
サックス
サイズ
7号
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
22
仕様
帯電防止、抗菌・防臭
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖タブリエ
混率(%)
ポリエステル65・綿35、糸付けボタン/プラスチック
着丈(cm)
67
対応シーズン
春夏
素材
制電ソフトライトツイル
色番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
袖丈
半袖