アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの ワーキングウェア
アルトコーポレーションの トップス
アルトコーポレーションの 春夏 トップス
半袖タブリエ BN494
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ハーブグリーン
サイズ
15号
注文コード
27481975
品番
BN494
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
繰り返し洗濯しても強力な抗菌防臭効果が持続。
色
ハーブグリーン
サイズ
15号
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
25
仕様
帯電防止、抗菌・防臭
種別
半袖タブリエ
混率(%)
ポリエステル65・綿35、糸付けボタン/プラスチック
着丈(cm)
70
対応シーズン
春夏
素材
制電ソフトライトツイル
色番
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
半袖