Dura Fスプロケ 520

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 歯数13T 主な適合車種XR250(ME06)’88-95,XLR250RF 注文コード27493568 品番D331-508-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は歯数・主な適合車種など114種類から選べます 他の種類を見る

高硬度モリブデン鋼を精密切削加工。性能・耐久性・価格を高次元でバランス。エンジンパワーをリヤに伝える重要パーツ。
フロント・リヤスプロケット、チェーンは同時交換がオススメ。

歯数13T 主な適合車種XR250(ME06)’88-95,XLR250RF
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※現在お使いのスプロケットからサイズを変更する場合は、そのサイズに合ったチェーンが必要になります。
※選択可能な歯数であっても、全て取付可能とは限りません。車体やその他部品に干渉したり不具合が生じる場合がありますので、必ず現車確認を行ってからご購入下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
ヤマハ バンシー350やラプター350にも使える
製造業

ヤマハのATVですがバンシー350やラプター350にも使えます。これらの車種名で検索してもなかなか無いですが、バイクのほうで検索すると沢山見つかります。

YFZ350、YFM350Rはフロントスプロケットが共通。

対象商品:
27493814
2022-10-25
用途:
’19YZ125
その他業種

フロントの鉄スプロケなんてどこも一緒でしょ、と思っている私にとって非常にコスパの良い商品です(笑)
リヤは今のところISAのアルミが強度重量バランス最高ですが、フロントはどのメーカーも鉄ですし、サイズがサイズなので軽量化の効果も限定的と考えています。

対象商品:
27493979
2021-09-03
用途:
XLのメンテナンス用
陽心館 様 (サービス業)

難無く取り付け出来ました。入手しずらい物が割安で購入出来ました。旧車の部品取り扱って頂いて感謝申し上げます。

対象商品:
27493507
2021-07-19
用途:
バイクカスタム
マサキエクステリア工事 様 (建設業・工事業)

フロントスプロケット1丁上げました。
適度にギアが散らばりいい感じです。

対象商品:
27493997
2020-12-19
用途:
CRF250M ドライブスプロケット交換
その他業種

純正の丁数と同じ物を選択、純正品では無いので重量が軽くなっているのか?と思ったけど手で持った感じあまり変わらず(個人の意見)です
歯が純正品より細く鋭い感じで耐久性って大丈夫かな(個人の意見)と思いました

対象商品:
27494374
2020-07-16
用途:
2013 690duke
サービス業

純正16Tから交換。
たいへん乗り味がマイルドになり、低速走行にはうってつけ
8の字GPが楽になった

2人が参考にしています
対象商品:
27493945
2020-08-28
用途:
オフロード車のスプロケット交換
自動車・二輪車・自転車関連業

レース用に交換されていたスプロケットを公道用に戻すために交換しました。特に問題ありません。

対象商品:
27494277
2020-12-11
用途:
バイクの整備
横山商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

古いバイクだったのですが、合う商品があってよかったです!問題なく使用できています!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの摩耗について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/supurocket/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする