スチール製のナンバープレートステー。フラット 10mmオフセットに加えて、取付角度が10°と20°タイプの3種類を設定。ステーの取り付け方次第でナンバープレートの角度や位置をアレンジできる。
フェンダーを一部カットしたためナンバー固定用に10°のものを使用。丁度良い角度でした。
10度と20度があって、10度を購入しましたが、10度だと、取り付けてもほとんど変化ありません。20度を買い直しました。