定格電圧(V)DC24管接続口径A、Bポート/ストレート(インチサイズ):Φ1/8"ワンタッチ管継手切換方式2位置シングルソレノイド保護構造防塵シリーズSJ2000スイッチなし使用圧力範囲-100kPa~0.7ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット手動操作方式ノンロックプッシュ式最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30コモン仕様プラスコモン内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7配線方式シングル配線コイル節電回路付(長期連続通電タイプ)外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25~0.7コネクタ取出方法集中配線専用