※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
A、Bポート/エルボ管継手Ass'y(上取出し)(ミリサイズ) Φ4エルボ管継手Ass'y
注文コード
27526326
品番
SJ2260-5CU-L4
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・ポート管接続口径
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
A、Bポート/エルボ管継手Ass'y(上取出し)(ミリサイズ) Φ4エルボ管継手Ass'y
切換方式
2位置ダブルソレノイド
保護構造
防塵
シリーズ
SJ2000
スイッチ
なし
使用圧力範囲
-100kPa~0.7
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10~50(ただし凍結なきこと)
パイロット方式
内部パイロット
手動操作方式
ノンロックプッシュ式
最大作動頻度(Hz)
10
給油
不要
取付姿勢
自由
耐衝撃(m/s
2
)
150
耐振動(m/s
2
)
30
コモン仕様
プラスコモン
内部パイロット使用圧力範囲(MPa)
0.1~0.7
配線方式
シングル配線
コイル
標準
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)
0.25~0.7
コネクタ取出方法
集中配線専用
CADデータダウンロード