曜日別特売
SJ2260-6CZJD-C2 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC 27526441

 

SJ2260-6CZJD-C2 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC 27526441
SJ2260-6CZJD-C2 4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド SMC 27526441

4ポートソレノイドバルブ カセットタイプマニホールド

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC12管接続口径A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ2ワンタッチ管継手注文コード27526441品番SJ2260-6CZJD-C2
参考基準価格(税別)¥10,180販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
定格電圧(V)DC12管接続口径A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ2ワンタッチ管継手切換方式2位置ダブルソレノイド保護構造防塵シリーズSJ2000スイッチ使用圧力範囲-100kPa~0.7ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット手動操作方式プッシュタ-ンロック式ドライバ操作形最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30コモン仕様プラスコモン内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7配線方式シングル配線コイル標準外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25~0.7コネクタ取出方法集中配線専用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする