定格電圧(V)DC12
管接続口径A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手
切換方式2位置ダブルソレノイド
保護構造防塵
シリーズSJ2000
スイッチ付
使用圧力範囲-100kPa〜0.7
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)
周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし凍結なきこと)
パイロット方式内部パイロット
手動操作方式プッシュタ-ンロック式ドライバ操作形
最大作動頻度(Hz)10
給油不要
取付姿勢自由
耐衝撃(m/s2)150
耐振動(m/s2)30
コモン仕様プラスコモン
内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.7
配線方式シングル配線
コイル標準
外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25〜0.7
コネクタ取出方法集中配線専用