定格電圧(V)DC24管接続口径A、Bポート/ストレート(ミリサイズ) :Φ4ワンタッチ管継手切換方式2位置ダブルソレノイド仕様背圧防止弁内蔵保護構造防塵シリーズSJ2000スイッチなし使用圧力範囲-100kPa~0.7ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ)周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット手動操作方式ノンロックプッシュ式最大作動頻度(Hz)10給油不要取付姿勢自由耐衝撃(m/s2)150耐振動(m/s2)30コモン仕様プラスコモン内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7配線方式シングル配線コイル標準外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0.25~0.7コネクタ取出方法個別配線・コネクタなし