CoroMill(R) 490 フライス加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード27683085 品番490R-140420M-PH 1130
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は材種・材質・内容量など318種類から選べます 他の種類を見る

コロミル490用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
真の4コーナー仕様チップです。

寸法BS(mm)0.9 寸法RE(mm)2.0 寸法iC(mm)13.8 寸法LE(mm)10.3 寸法S(mm)3.9 形状正方形 用途正面フライス、肩削り、溝加工用、良好な面粗さが必要な加工に、小型機械での加工に トラスコ品番823-0907

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする