※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オリオン機械
オリオン機械の 暖房用品
オリオン機械の 業務用ヒーター/ストーブ
オリオン機械の ジェットヒーター
ジェットヒーターBRITE KAGAYAKI 赤外線暖房機
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
その他の機能
タイマー・サーモ内蔵、反射板付
注文コード
27683356
品番
GHR240A1-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
その他の機能
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
油タンク容量(L)
22
仕様
燃焼切替:3段階、周波数切替:不要
質量(kg)
30(タンクが空の時)
種類
放射式直火形
定格電圧(V)
単相100(50/60Hz)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
870×504×496
安全装置
耐震(耐震自動消火)、点火(点火安全、停電(停電安全)、過熱防止、過負荷(過負荷保護)、油切れ(油切れ検知)、高電圧(高電圧停止)、低電圧(低電圧警報)、ファン異常(ファン回転異常停止)、チャイルドロック、警報モニタ
使用燃料
灯油 (JIS1号灯油)
燃焼方式
回転霧化式
電源コード(m)
2.5
燃料消費量(L/h)
1.87〜0.94
その他の機能
タイマー・サーモ内蔵、反射板付
適合面積(m
2
)
【温暖地】木造78(24坪)/コンクリート107(32坪)、【寒冷地】木造68(21坪)、コンクリート91(28坪)
運転音(dB)
48/50(50/60Hz)
点火時消費電力(W)(50/60Hz)
67/64
燃焼持続時間(h)
11〜23
燃焼時消費電力(W)(50/60Hz)
56/53
熱出力(kW[kcal/h])
18.2〜9.1[15600〜7860]
注意
※数値は測定値であり、メーカーの保証値ではありません。
※業務用の為一般家庭では使用できません。
※使用中1時間に1〜2回必ず換気してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません