YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 冷房用品
YAMAZEN(山善)の 小型扇風機
YAMAZEN(山善)の 扇風機関連商品
扇風機お掃除ブラシ (マイクロファイバー使用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27720499
品番
YRD-G275(PK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
扇風機のカバーや羽根を軽くなぞるだけで超極細繊維が細かいチリやホコリをしっかりキャッチ。汚れたら水洗い可能。マイクロファイバー使用。デスク周りのお掃除にも。
色
ピンク
用途
手が届かない場所の掃除ブラシ、ハンドワイパー、ハンディワイパー、ハンディモップとして。
材質
ブラシ:ポリプロピレン、ポリエステル、スチール、グリップ:ポリプロピレン
質量(kg)
0.1
直径×長さL(Φmm×mm)
60×270
注意
※扇風機など電化製品に使用する場合は必ず電源を切り、コンセントを抜いてからご使用ください。漂白剤は使用しないでください。