水にぬれると 色がかわる おふろえほん

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード27730651 品番80264
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,100
販売価格(税別) 書籍
1,000

水に濡らすことでカラフルな色がうきあがる、ビニール製のお風呂絵本。
水にまつわるかわいらしいキャラクターがぜんぶで10体登場します。
何匹いるか数えてあそびながら、お風呂時間を楽しみましょう。
クッション入りのやわらかい絵本なので、赤ちゃんにも安心です。

判型小AB変 ページ数6 著者名永岡書店編集部(編) 初版年月2021/04/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする