※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台センサーアナログ電圧入力:DC0V~5V、入力抵抗:約200kΩ注文コード27738936品番LV1000-A4
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。20ドット(LED)レベル表示(バーグラフ)が付いています。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)、水位計、レベル計、圧力計、圧力センサーと接続可能です。リニアライズ機能(21点)が付いています。スケーリング表示に加え、割合(%)表示も同時演算(表示は切換)も可能です。前面防滴仕様(IP66)。RoHS指令対応。