曜日別特売
SV1000-06-P スペーサ形減圧弁 SMC 27849001

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スペーサ形減圧弁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オプション【圧力計】MPa表示圧力計付(偶数連用)注文コード27849001品番SV1000-06-P
参考基準価格(税別)¥7,650販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4

ポート数5オプション【圧力計】MPa表示圧力計付(偶数連用)適合【バルブ】シングル・ダブル用・4位置シリーズSV1000減圧ポートPポート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする