曜日別特売
SV2000-39-1NA 単独SUP.EXH.スペーサアッセンブリ SMC 27855003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単独SUP.EXH.スペーサアッセンブリ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類NPT種類【スペーサー】単独EXH.スペーサ注文コード27855003品番SV2000-39-1NA
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4

ポート数5種類【スペーサー】単独EXH.スペーサシリーズSV2000管接続口径1/8ねじの種類NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする