SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
3
使用流体
空気
管接続口径
M3×0.5
注文コード
27908352
品番
SYJA322-M3
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・使用流体・管接続口径
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
管接続口径
M3×0.5
切換方式
ノーマルオープン
ポート数
3
ねじの種類
M
使用流体
空気
CADデータダウンロード