SYJA514-01 4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ SMC 27908623

4・5ポートエアオペレートバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数3 使用流体空気 管接続口径1/8 注文コード27908623 品番SYJA514-01
参考基準価格(税別)¥5,120 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はポート数・使用流体・管接続口径など125種類から選べます 他の種類を見る

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

管接続口径1/8 切換方式ノーマルクローズ ポート数3 ねじの種類Rc 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする