シンロイヒ
シンロイヒの 下地材/プライマー/シーラー
下塗りマルチスプレー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(100mL)
注文コード
27912019
品番
2001PD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
蛍光、蓄光、反射の効果を高める。
スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。
色
白
主な用途
屋内木部、鉄部、プラスチックなど
使用場所
屋内用
用途
シンロイヒ製 ”蛍光スプレー” ”スーパー蓄光スプレー” ”ビームライトスプレー” の専用の下塗りスプレー
乾燥時間(分)
夏期:約15、冬期:約30
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
50mL
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
0.2〜0.26
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
蛍光
危険物の性状
非水溶性