曜日別特売
SYJ514-VMUD-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 28020973

4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
グロメット:リード線長さ300mm
内容量1個注文コード28020973品番SYJ514-VMUD-01
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。
・消費電力:0.1W(節電回路付)
・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7

リード線取出方法
M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
切換方式
ノーマルクローズ
ポート数
3
管接続口径
Rc1/8
定格電圧(V)
DC6
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする