SY100-30-1A-25 5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズ SMC 28226335

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY10シリーズ

(3件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC100用注文コード28226335品番SY100-30-1A-25
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

電圧(V)AC100用リード線(m)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28226563
2023-01-25
用途: 電機配線
清水電機製造業

ソレノイドバルブの長いリード線(2M)を購入しました
単純に元からついてくる物と長さが違うだけなので
製品は問題ありません
電機屋的にはこれくらいの長さがあると様々な場面で処理しやすく
結果的に安く上がる

対象商品 : 28226563
2022-12-25
用途: ソレノイド電機配線
製造業

元々製品に付属している物が短かったのでこちらと交換しました
延長する手間がなくなるので便利です

対象商品 : 28226606
2017-04-13
用途: ソレノイドバルブ到着前の配線に使用
川住制御設計

不満に感じる部分が無い。問題無く使用できる。
先端の被覆が5mm程度剥いであるが、剥いで無い方が良いかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする