曜日別特売
SY113-1M-M3 3ポートソレノイドバルブ SYシリーズ SMC 28227421

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ SYシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Mリード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)注文コード28227421品番SY113-1M-M3
参考基準価格(税別)¥3,410販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)切換方式ノーマルクローズ(N.C.)ポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする