色JN-82(淡彩色)
種別ポリウレタン樹脂塗料
規格JIS K 5659
主成分ポリウレタン樹脂
膜厚(μm)25
密度1.2g/mL
塗布方法上塗
使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2
使用環境条件温度:0〜40℃、湿度:85%以下
危険等級V
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
希釈率(%)エアレス:15〜20、はけ:5〜15
色(マンセル値)N8.2
特性耐候
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
乾燥時間(指触)5〜10℃:2時間、20〜30℃:1時間、20〜30℃:0.5時間、(歩行可能)5〜30℃:1日、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日
危険物の性状非水溶性
つや艶有