画像準備中

モンキー用 ステムキット(Φ30フォーク用)199-40 ハンドルクランプ仕様

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 お客様組立品 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28509400 品番31124
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

既存のステムキットをフルリニューアル。
形状、現代のスタイル、ニーズに合うように設計を行いました。
ハンドルクランプのボルトはテーパーボルトを採用
跨った際、一番見る場所だからこそデザインにも拘りました。
ハンドルクランプ位置は前後10mmの調整が可能としました。
ハンドルを手前に寄せた状態であれば、フォークの突き出しを多くできます。
メーター取り付け穴は、M6ピッチ59mm、M8ピッチ110mmと2通りの装着方法ができるようにしました。
アンダーブラケットはステム前面からの切削を行い、意匠と剛性を両立させました。
従来のステムキットからフォーククランプ部の厚みと、固定方法もM8ボルトからM5ボルトへ変更しました。
ステムナットは様々な車両にマッチングするように従来のハードアルマイト使用からブラックアルマイトへ変更しました。
専用アクスルシャフト付属。

注意
※メーターステーは各自ご用意してください。メーカーで販売しているステー類はありません。
※取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。
※ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい。
※説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきましてメーカーは一切の保証をいたしません。
※作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。
※作業前に部品リストにて梱包内容の確認をしてください。
※モンキー / ゴリラ専用、NSR50系Φ30フォーク専用
※12 インチホイールを装着する場合は、タイヤサイズ 100/65-12(FMR F65) 専用です
※車高やハンドルにより、メーターケーブル、ブレーキワイヤーを変更する必要があります。
※ノーマルドラムハブを装着する場合はハブ加工 (品番33601) と、ドラムサポート (33114) が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする