曜日別特売
M820 パナロケース パナロケース 28511037

パナロケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ブラック
内寸法(mm)820×600×450
820×600×450
235×180×106
235×180×156
300×225×132
380×270×115
380×270×160
400×230×260
426×290×159
465×335×125
465×335×220
500×350×194
500×350×280
520×290×200
538×405×190
538×405×245
615×615×360
620×460×250
620×460×340
750×480×280
750×480×400
800×370×140
1100×370×140
外寸法・幅(mm)880
質量(kg)21(ウレタン付)
21(ウレタン付)
0.88(ウレタン付)
1.06(ウレタン付)
1.76(ウレタン付)
2.35(ウレタン付)
2.76(ウレタン付)
2.7(ウレタン付)
3.04(ウレタン付)
2.92(ウレタン付)
3.96(ウレタン付)
4.38(ウレタン付)
6.03(ウレタン付)
5.5(ウレタン付)
6.94(ウレタン付)
7.7(ウレタン付)
15(ウレタン付)
9.7(ウレタン付)
11.12(ウレタン付)
11.8(ウレタン付)
13.7(ウレタン付)
7.06(ウレタン付)
8.72(ウレタン付)
内容量1個注文コード28511037品番M820
参考基準価格(税別)¥132,800販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

高い気密性と耐衝撃性を兼ね備えた防水ケース
欧州各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用
気圧調整弁で気圧変化時の開閉をサポート
簡単に開閉できるダブルスローラッチ
南京錠が取付けできるパドルロック
積み重ね可能なスタッキング構造
英国防省規格「DEFSTAN81-41」に準拠
NATO規格「STANAG4280」に準拠
ATA規格「ATA-300-CAT1」に準拠

用途革新的な防水ケース外寸(幅×奥行×高さ)(mm)880×660×483内寸(幅×奥行×高さ)(mm)820×600×450ブラック材質ポリプロピレン樹脂質量(kg)21(ウレタン付)材質(本体)ポリプロピレン樹脂外形寸法(mm)880×660×483内寸法(mm)820×600×450耐熱温度(℃)-30~90防塵防水性能IP67外寸法・幅(mm)880外寸法・高さ(mm)483RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)660有効内寸法・奥行(mm)600有効内寸法・高さ(mm)450有効内寸法・幅(mm)820
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする