クツワ
クツワの 製図用品
クツワの コンパス
安全コンパスハリノック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28511247
品番
CP227BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥640
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ノックするだけで針を出し入れできる安全なコンパス!
小さい円も描きやすい
鉛筆をしっかり固定できる鉛筆ホルダー
用途
コンパス
付属品
名前シール
仕様
描ける最大直径:30cm
材質
(本体)亜鉛/(持ち手・鉛筆ホルダー)ABS/(固定用ネジ)PC/(ノック針部分)ABS・POM・スチール/(ケース・中仕切り)PS
色
ブルー
質量(g)
36
タイプ
鉛筆用
機能
自動中心器付
鉛筆硬度
HB
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
117×45×13