クツワ
クツワの 製図用品
クツワの コンパス
算数コンパス鉛筆用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28511265
品番
CP228LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥560
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
小学校教科書に対応!学校授業に最適なコンパス
コンパスを閉じた状態で針と鉛筆がキチンと揃うので、小さい円も大きい円も描きやすい。
紛失しない開閉式の針カバー
用途
コンパス
付属品
名前シール
材質
(本体)亜鉛・ABS・PC/(ケース・中仕切り)PS
色
ライトブルー
質量(g)
34
タイプ
鉛筆用
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
120×34×13