算数コンパス鉛筆用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28511274 品番CP228MT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥560
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

小学校教科書に対応!学校授業に最適なコンパス
コンパスを閉じた状態で針と鉛筆がキチンと揃うので、小さい円も大きい円も描きやすい。
紛失しない開閉式の針カバー

用途コンパス 付属品名前シール 材質(本体)亜鉛・ABS・PC/(ケース・中仕切り)PS ミントグリーン 質量(g)34 タイプ鉛筆用 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)120×34×13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする