クツワ
クツワの 製図用品
クツワの コンパス
はじめてのコンパス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28511317
品番
CP232BL
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
針革命、円を描く時だけ針が出るので超安全なコンパス!
指にフィットして回しやすい!
かんたん鉛筆固定
軽くて丈夫なケース
算数教科書対応
用途
コンパス
材質
(本体)亜鉛・ABS・PP/(ケース)PP
色
ブルー
質量(g)
29
タイプ
鉛筆用
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
113×34×14