アルミ定規

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28511579 品番 XS03BL
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

紙がスパッと切れるアルミ製の定規!
雑誌ページ、用紙、書類の不要部分などの切り取りに便利
カッターなしでも紙がきれいに切れます
物の高さや深さを測りやすい端目盛り

用途定規 材質アルミニウム ブルー 質量(g)15 測定範囲(cm)15 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)25×160×1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする