クツワ
クツワの 製図用品
クツワの 定規
クツワの 直線定規
アルミ定規
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28511588
品番
XS03PU
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
紙がスパッと切れるアルミ製の定規!
雑誌ページ、用紙、書類の不要部分などの切り取りに便利
カッターなしでも紙がきれいに切れます
物の高さや深さを測りやすい端目盛り
用途
定規
材質
アルミニウム
色
パープル
質量(g)
15
測定範囲(cm)
15
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
25×160×1.5