曜日別特売
9702 SC台車Aカゴ付き 中日販売 28613928

9702 SC台車Aカゴ付き 中日販売 28613928
9702 SC台車Aカゴ付き 中日販売 28613928
9702 SC台車Aカゴ付き 中日販売 28613928
9702 SC台車Aカゴ付き 中日販売 28613928
9702 SC台車Aカゴ付き 中日販売 28613928
9702 SC台車Aカゴ付き 中日販売 28613928
9702 SC台車Aカゴ付き 中日販売 28613928

SC台車Aカゴ付き

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
28613928
品番
9702
参考基準価格(税別)¥60,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

全面ストッパーのあるカゴ付きタイプの手押し台車です。
小物をかごに入れながら重量物を運搬できるので、ピッキングに適しています。
後輪2輪ストッパーキャスター付きです。
滑り止めゴム付きです。ネスティング可能です。

用途
荷物の運搬に適しています。
色
グレー
車輪径(Φmm)
100
材質(本体)
スチール・樹脂
キャスター
ゴム車(後輪2輪ストッパーキャスター)
ストッパー
○

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28613928
2023-07-04
用途: 機械メンテナンス
城 様

とにかく頑丈!20年近く使っている氣がします。何度か塗装をして!まだまだ現役。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする