曜日別特売
HCC-12-SG かご網付き 水出し茶ポット HARIO 28616335

かご網付き 水出し茶ポット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
28616335
品番
HCC-12-SG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

熱湯もOK、かご網 茶こし付きの、水出し茶ポット。ポットの下の方まで浸かる長い茶こし。数時間で水出し茶が出来上がります。水での抽出は苦みや渋み成分が出にくいのでまろやかな味わいが楽しめます。
【茶葉と水をセットするだけ!】(1)かご網に茶葉を入れ、ポットにセットする。 (2)水をバンド下まで入れてフタをする。 (3)ポットにフタをして冷蔵庫で3~6時間程抽出。 (4)ポットを冷蔵庫から出し、かご網を外したらできあがり。
熱湯を注いでも割れない丈夫な耐熱ガラスを使用しているので、ストレーナーを外せば、他の飲み物を入れても使えます。 食器洗い乾燥機の使用ができるから、お手入れもラク。 かご網は底部分が取り外せて洗いやすい。
使って安心の日本製です。
お作りになった水出し茶は早めにお召し上がりください。冷蔵庫で保冷されていても雑菌が繁殖し変質するおそれがあります。 洗う時は、研磨剤入りたわし、金属たわしやクレンザーなどを使用しないでください。柔らかいスポンジでも、ガラスに傷のつく研磨材や研磨粒子がついているものは使用しないでください。 かご網のメッシュ部分を外側から強く押さないでください。破損の原因になります。

材質
本体ガラス/耐熱ガラス「HARIO Glass」、フタ・茶こしフレーム・ハンドル/ポリプロピレン、茶こしメッシュ/ポリエステル、バンド/ステンレス
色
スモーキーグリーン
質量(g)
600
容量(L)
1.2(実用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12.5×9.3×29
口径(Φcm)
8.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28616335
2023-08-25
用途: 酷暑日の水出し茶は農作業に用います
仁平園 様(農・林・水産業)

1.2Lはやや小ぶりだが、茎茶に少し粉茶を混ぜて水出しし水筒に氷を加えると美味しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする