5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 管接続口径1/8 注文コード28634112 品番SY5120-5LZ-01
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品は定格電圧・管接続口径など9118種類から選べます 他の種類を見る

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

使用流体空気 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 管接続口径1/8 切替方式2位置シングル リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm) ポート数5 ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜50(ただし凍結なきこと) 手動操作方式ノンロックプッシュ式 給油不要 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15〜0.7 流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}2.4
注意
※直接配管形の電磁弁を単体で発注された場合にはマニホールド用取付ビス、ガスケットは付属していませんので、必要な場合は別途手配してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:558

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-12
用途:
うどん玉こねきの修理
光進産業 様 (建設業・工事業)

うどん玉をこねる機械の電磁弁が破壊されたため使用した。φ80のエアシリンダーが使用されていたが、高速動作しないのでφ6mmのエアチューブを接続し、動作させている。スピコンも使用している。
 高速動作しないのであれば十分で、コストは3分の1以下。

対象商品:
28599934
2024-08-04
用途:
機械修理
卸売・小売業

某大手農機メーカーより安く買えるんで助かっている。
もうちょい納期が早ければありがたいが農機メーカーより安いから我慢できる。

対象商品:
28633972
2023-08-16
用途:
機械の故障に伴う交換
グリーンウェーブ長生 様 (農・林・水産業)

機械の故障のための交換作業となり、普段通りの機能が保たれています。

対象商品:
28634112
2017-12-11
用途:
設備メンテナンス
株式会社前田製作所 様

単独使用・連立マニホルドもOK、扱い易いバルブです。

1人が参考にしています
対象商品:
28625685
2021-01-21
用途:
機械のメンテナンス時
中桐機設 様

電磁弁が固定する穴が正面側に無くてインシロック等で
固定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする