SY5140-2DZD 5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC 28663266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC200(50/60Hz)管接続口径サブプレートなし注文コード28663266品番SY5140-2DZD
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径サブプレートなし切替方式2位置シングルリード線取出方法DIN形ターミナル(コネクタ付き)ポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット手動操作方式プッシュターンロック式ドライバ操作形給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-19
用途: エアーシリンダー作動用
サンメイ機工卸売・小売業

エアーシリンダーを、フットスイッチで作動させています。
切り替え時のエアー排出音はありますが、なんの問題もありません。

対象商品 : 28666434
2021-09-16
用途: 機械のメンテナンス
佐合食品株式会社製造業

機械に取り付けてあって長年使っていて以前
このソレノイドバルブが動かなくなったので予備に購入です
買っておいて良かったです先日違う場所が動かなくなったので
交換しました、また予備で購入しようと思います。

対象商品 : 28667037
2018-01-19
用途: 機械のメンテナンス
豊国工業株式会社

取付が簡単なのでメンテナンスがはやいです。
品番表示の文字を大きくしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする