※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(3件のレビュー)内容量1個定格電圧(V)AC200(50/60Hz)管接続口径1/4サブプレート付注文コード28663397品番SY5140-2GZD-02
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥9,238販売価格(税別)
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など895種類から選べます他の種類を見る ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7